PICCO ACE 25-7N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: L24140 10
Nouveau produit
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
Série ACEJET
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 10
EAN / GTIN 7291075404708
Réf. fabricant 3373330

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 7.05 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm

De la même série "ACEJET" Afficher tout