TGSF 100-1.6-22A Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 76
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 76
EAN / GTIN 7291075262322
Réf. fabricant 2302613

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout