TGSF 80-3-22K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 70
Nouveau produit
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 70
EAN / GTIN 7291075381818
Réf. fabricant 3327454

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3900 rpm

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout