TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Réf.: L24130 7
Nouveau produit
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 7
EAN / GTIN 7291075396522
Réf. fabricant 3345229

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N2
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout