TGSF 125-1.6-27A Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 64
Nouveau produit
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 64
EAN / GTIN 7291075262339
Réf. fabricant 2302614

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 64 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 64 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 640 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout