TGSF 50-1.6-8KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 62
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
    Série TANGSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 62
    EAN / GTIN 7291075262292
    Réf. fabricant 2302610

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

    De la même série "TANGSLIT" Afficher tout