TGSF 160-3-32K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 6
EAN / GTIN 7291075262124
Réf. fabricant 2302205

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2980 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout