SIL 0265 K08 Internal Threading Bars

Réf.: L24090 270
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 270
EAN / GTIN 7291075094633
Réf. fabricant 3800138

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 0.71″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 0.71″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.354″

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier