E12 SIR-11 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Réf.: L23990 290
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 290
EAN / GTIN 7291075178340
Réf. fabricant 3602030

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels, Longueur tête (LH) 24.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 24.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14.9 mm
  • Hauteur attachement (H) 11 mm

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout