SIL 0625 P16 Internal Threading Bars

Réf.: L24090 263
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 263
EAN / GTIN 7291075094558
Réf. fabricant 3800112

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3/4″

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier