SIR 0500 L11 Internal Threading Bars

Réf.: L24090 257
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 257
EAN / GTIN 7291075094503
Réf. fabricant 3800106

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 1-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout