MM S-A-H013-ER20-T08-H Attachements pour têtes en carbure monobloc MULTI-MASTER avec adaptation pour pinces ER et trous d’arrosage.

Réf.: L24070 7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 7
EAN / GTIN 7291075193039
Réf. fabricant 3105649

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur fonctionnelle (LF) 21.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm, Taille du corps (SS) ER20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur fonctionnelle (LF) 21.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
  • Taille du corps (SS) ER20

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier