MM S-A-L070-C08-T05-W Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 53
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 53
EAN / GTIN 7291075148169
Réf. fabricant 3104398

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 18.9 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps (LB) 18.9 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier