MM S-A-H065-C6-T15 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: L24070 50
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 50
EAN / GTIN 7291075348101
Réf. fabricant 3181257

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 43 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Taille du corps (SS) 63

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier