MM S-A-L5.50-C.50-T08-M-C IC908 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 472
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 472
EAN / GTIN 7291075147759
Réf. fabricant 3102901

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 2.45″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.46″
  • Longueur corps (LB): 2.45″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 27960 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier