ICP 040 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: L24050 5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 5
EAN / GTIN 7291075246964
Réf. fabricant 3344723

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.48 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.62 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout