ICP 069-2M IC908 Têtes de perçage interchangeables DCN à double témoin pour les aciers alliés et au carbone.

Réf.: L24050 287
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 287
EAN / GTIN 7291075289022
Réf. fabricant 5567035

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 6.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.04 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.26 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier