H3P 170-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: L24050 2012
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 2012
EAN / GTIN 7291075394498
Réf. fabricant 3335760

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.72 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.2 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.72 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier