D3N 250-075-31.75A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 1003
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1003
EAN / GTIN 7291075425468
Réf. fabricant 3346985

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25 ,Longueur hors tout (OAL) 7.347″ ,Longueur utile (LU) 3.164″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.784″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 250-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 7.347″
  • Point Length (PL): 0.2091″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.993″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 3.164″

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout