D3N 120-096-15.87A-8D H13 Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1277
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1277
EAN / GTIN 7291075466270
Réf. fabricant 3392273

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.472″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 6.65″ ,Longueur utile (LU) 3.889″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.472″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.472″
  • Equivalent décimal: 0.472″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 120­IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.65″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.764″
  • Longueur utile (LU): 3.889″

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout