F3P 240-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: L24050 1797
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 1797
EAN / GTIN 7291075460988
Réf. fabricant 3396162

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24, Angle pointe (SIG) 132 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.91 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.08 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24
  • Angle pointe (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.83 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.91 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout