IDI 237-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: L24050 1788
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1788
    EAN / GTIN 7291075101058
    Réf. fabricant 5506220

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 23.7 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 6.09 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
    • Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.31 mm

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout