DCM 100-050-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 1090
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1090
EAN / GTIN 7291075101515
Réf. fabricant 3200536

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 112 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 62.18 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 100-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 50 mm

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout