DCM 135-040-16A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: L24040 1075
Nouveau produit
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1075
EAN / GTIN 7291075101232
Réf. fabricant 3200471

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 56.04 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 135-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm
  • Point Length (PL) 2.46 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 58.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 40 mm

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout