QCP 085-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: L24050 1775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1775
    EAN / GTIN 7291075382075
    Réf. fabricant 3325611

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 8.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 5.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 8.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 3.68 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
    • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 1.72 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 5.4 mm

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout