F3P 180-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: L24050 1771
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1771
    EAN / GTIN 7291075460889
    Réf. fabricant 3396152

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18, Angle pointe (SIG) 125 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 7.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 15 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 18 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 5.99 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 18
    • Angle pointe (SIG) 125 Degrees
    • Point Length (PL) 1.66 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 7.65 mm

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout