D3N 120-060-16A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 1274
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24040 1274
    EAN / GTIN 7291075393859
    Réf. fabricant 3316788

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Longueur hors tout (OAL) 132.92 mm, Longueur utile (LU) 62.71 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 82.21 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 12
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 120
    • Longueur hors tout (OAL) 132.92 mm
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 84.92 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 62.71 mm

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout