HCP 277-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 1767
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 1767
EAN / GTIN 7291075333244
Réf. fabricant 3334856

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 27.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 27.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.64 mm
  • Diamètre coupant (DC) 27.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.45 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 27.0
  • Épaisseur plaquette (S) 15.65 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 6.2 mm

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout