HCP 058-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 1368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SUMOCHAMIQ
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1368
    EAN / GTIN 7291075424096
    Réf. fabricant 3392369

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 5.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.5, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 5.8 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 2.75 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 5.5
    • Épaisseur plaquette (S) 4.38 mm
    • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 1.63 mm

    De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout