D3N 135-068-16A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 764
Nouveau produit
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 764
EAN / GTIN 7291075393903
Réf. fabricant 3335714

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13, Longueur hors tout (OAL) 143.33 mm, Longueur utile (LU) 70.41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 92.42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 135
  • Longueur hors tout (OAL) 143.33 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 95.33 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 70.41 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout