CHAMRING 090-WN20-06 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 750
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 750
EAN / GTIN 7291075191752
Réf. fabricant 3201155

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 9.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 8.5 mm, Shank Size (SS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 06...
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 20 mm

De la même série "CHAMRING" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier