CHAMRING 220-W38.1-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 334
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 334
EAN / GTIN 7291075191950
Réf. fabricant 3260165

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.902″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.866″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Taille du corps (SS): 1-1/2″

De la même série "CHAMRING" Afficher tout