CHAMRING 200-WN32-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 741
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 741
EAN / GTIN 7291075191738
Réf. fabricant 3201153

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 20.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 20 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 32 mm

De la même série "CHAMRING" Afficher tout