D3N 200-030-25R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: L24040 72
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 72
EAN / GTIN 7291075402056
Réf. fabricant 3363010

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20, Longueur hors tout (OAL) 127.24 mm, Longueur utile (LU) 34.32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 200
  • Longueur hors tout (OAL) 127.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 71.24 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 34.32 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout