RING DCM 135 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 565
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 565
EAN / GTIN 7291075147605
Réf. fabricant 4304726

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 13.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 13.5 mm, Shank Size (SS) DCM 135

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOGX
  • Taille du corps (SS) DCM 135

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier