RING DCM 115 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 559
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 559
EAN / GTIN 7291075147568
Réf. fabricant 4304722

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 11.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 11.5 mm, Shank Size (SS) DCM 115

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOGX
  • Taille du corps (SS) DCM 115

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout