DCM 210-168-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: L24040 53
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 53
EAN / GTIN 7291075170382
Réf. fabricant 3201407

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Longueur hors tout (OAL) 252.2 mm, Longueur utile (LU) 168 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 192.38 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 210-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 252.2 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 196.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 168 mm

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout