D3N 170-026-19.05A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: L24040 508
Nouveau produit
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 508
EAN / GTIN 7291075401868
Réf. fabricant 3362948

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17 ,Longueur hors tout (OAL) 4.359″ ,Longueur utile (LU) 1.143″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.984″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0669
  • Longueur hors tout (OAL): 4.359″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.392″
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 1.143″

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout