D3N 200-160-25.4R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 493
Nouveau produit
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 493
EAN / GTIN 7291075442700
Réf. fabricant 3392300

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20 ,Longueur hors tout (OAL) 10.128″ ,Longueur utile (LU) 6.474″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.787″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 200-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 10.128″
  • Point Length (PL): 0.17″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.929″
  • Longueur utile (LU): 6.474″

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout