DCNS 220-110-220B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: L24040 491
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 491
EAN / GTIN 7291075298109
Réf. fabricant 3203074

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Longueur hors tout (OAL) 198.3 mm, Longueur utile (LU) 113.32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 134.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 220
  • Longueur hors tout (OAL) 198.3 mm
  • Point Length (PL) 3.32 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 138.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 113.32 mm

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier