DCNS 200-060-200B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: L24040 1248
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SUMOUNICHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24040 1248
    EAN / GTIN 7291075297836
    Réf. fabricant 3203023

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Longueur hors tout (OAL) 142.1 mm, Longueur utile (LU) 63.02 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 84.46 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 200
    • Longueur hors tout (OAL) 142.1 mm
    • Point Length (PL) 3.02 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 88.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 54 mm
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 63.02 mm

    De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier