DCNS 190-057-190B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: L24040 1240
Nouveau produit
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1240
EAN / GTIN 7291075297829
Réf. fabricant 3203022

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur hors tout (OAL) 132.6 mm, Longueur utile (LU) 59.88 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75.14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 190
  • Longueur hors tout (OAL) 132.6 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 78.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 54 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 59.88 mm

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout