DCNS 170-051-170B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: L24040 1236
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1236
EAN / GTIN 7291075297805
Réf. fabricant 3203020

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Longueur hors tout (OAL) 119.9 mm, Longueur utile (LU) 53.59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68.81 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 170
  • Longueur hors tout (OAL) 119.9 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 71.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 53.59 mm

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier