MNSNT 145-250-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: L24040 1222
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1222
EAN / GTIN 7291075426113
Réf. fabricant 3351049

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur utile (LU) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF16X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 14.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 326 mm
  • Longueur utile (LU) 250 mm

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout