MNSNT 110-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: L24040 1166
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1166
EAN / GTIN 7291075426045
Réf. fabricant 3351042

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur utile (LU) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 10.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 10.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF16X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 10.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 110
  • Point Length (PL) 2.75 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 275 mm
  • Longueur utile (LU) 200 mm

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier