A-PWLNR 12-3G Lever Lock Boring Bars with Coolant Holes Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Réf.: L23990 997
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITURNLD
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 997
EAN / GTIN 7291075282351
Réf. fabricant 3606766

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″ ,Hauteur attachement (H) 0.68″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 331-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 10″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.2″
  • Hauteur attachement (H): 0.68″

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout