WNMX 060608-M3MW IC6015 Plaquettes trigones réversibles pour les aciers inoxydables, les alliages réfractaires, les aciers doux et bas carbone

Réf.: L23950 1022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 1022
EAN / GTIN 7291075285932
Réf. fabricant 5510364

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.41 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HMW
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.41 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.2 mm/rev

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop