A20 MWLNL-06W-AD Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: L23990 616
Nouveau produit
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 616
EAN / GTIN 7291075037357
Réf. fabricant 3601725

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 28 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm