AVC-D80-SVLCL-16T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: L23990 515
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 515
EAN / GTIN 7291075426304
Réf. fabricant 3369291

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 57 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 160404
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier