AV-D32-10D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Réf.: L23990 441
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série WHISPERLINE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 441
EAN / GTIN 7291075365184
Réf. fabricant 3331844

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 419 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 419 mm

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout